PC ELECTRIC E-MOBILITY - Kommunikationsbox mit 14 Ports

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 353274
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399464294
Sonepar Artikelnummer
120796175
Hersteller Artikelnummer
353274
Hersteller Typ
353274
Hersteller Artikel Nr.:
353274
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.500 kg
Kommunikationsbox zum Aufbau eines lokalen Ethernet-Netzwerks; zwei Switchboards mit insgesamt 14 LAN-Ports; BxHxT: 325x415x120mm; Bemessungsstrom: 10A; Nennspannung: 230V; Frequenz: 50Hz; Schutzart: IP44;


