PC ELECTRIC E-MOBILITY - Kommunikationsbox mit 3 Ports bEplus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35355301
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399466274
Sonepar Artikelnummer
120796173
Hersteller Artikelnummer
35355301
Hersteller Typ
35355301
Hersteller Artikel Nr.:
35355301
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.100 kg
Kommunikationsbox zum Aufbau eines lokalen Ethernet-Netzwerks; BxHxT: 325x415x120mm; Bemessungsstrom: 10A; Nennspannung: 230V; Frequenz: 50Hz; Schutzart: IP44; ; Router:; LTE: Cat4 bis zu 150Mbps; Ethernet: WAN/LAN; Protokoll: IPv4 und IPv6; Dual SIM; Anzahl der LAN Ports: 3; Anzahl der WAN Ports: 1; Firewall: ja; VPN: ja; ; be.ENERGISED Monitoring Package plus 104046702; 1 Stk Konfigurationsanleitung; 1 Stk SIM-Karte, 10 Stk QR-Code; 1 Stk Aktivierungsanleitung, 10 Stk. RFID-Karte


