Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC E-MOBILITY - Ladesäule LS4 32A 22kW Z 4GR bEp MA ME

PC ELECTRIC E-MOBILITY
kopierenkopieren
PC ELECTRIC E-MOBILITY - Ladesäule LS4 32A 22kW Z 4GR bEp MA ME

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3502208M01ER

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 24.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399597268

Sonepar Artikelnummer

121151988

Hersteller Artikelnummer

3502208M01ER

Hersteller Typ

LADESÄULE LS4, 4G, Z - 3502208M01ER

Hersteller Artikel Nr.:

3502208M01ER

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

24.500 kg

''Ladesäule LS4 eichrechtskonform für Elektrofahrzeuge - MASTER Anschluss: 400V AC, 50Hz, 3-phasig Anzahl der Ladepunkte: 2 Ladesteckdose Typ 2 mit Verriegelung Max. Leistung pro Ladepunkt: 22kW Ladestrom (max): 2 x 32A Nennanschlussleistung: 44kW Hauptschalter über alle Ausgänge Absicherung: 2 x FI Typ A + integr. DC-Fehlerstromerkennung (6mA) 2 x LS C 32A Autorisierung: RFID Controller: CC612 Laderegler Kommunikationsschnittstelle: 4G + Router Backendsystem: Vorkonfiguration be.ENERGISED für eine sofortige Inbetriebnahme BxHxT: 375x1400x208mm Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, eloxiert Montageart: Bodenbefestigung Schutzart: IP44 Schlagfestigkeit: IK10 Temperaturkontrolle/Heizung: Ja Umgebungslufttemperatur: -25°C bis +40°C ERK Zähler (Eichrechtskonform) pro Ladepunkt Folien-Design: PCE be.ENERGISED Monitoring Package plus 104046702 1 Stk Konfigurationsanleitung 1 Stk SIM-Karte, 10 Stk QR-Code 1 Stk Aktivierungsanleitung, 10 Stk. RFID-Karte''