Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC E-MOBILITY - Ladesäule LS4 32A 3+3PH Z 22kW 4G ME

PC ELECTRIC E-MOBILITY
kopierenkopieren
PC ELECTRIC E-MOBILITY - Ladesäule LS4 32A 3+3PH Z 22kW 4G ME

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 353565ER

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 24.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399592973

Sonepar Artikelnummer

121151985

Hersteller Artikelnummer

353565ER

Hersteller Typ

LADESÄULE LS4, 4G, Z - 353565ER

Hersteller Artikel Nr.:

353565ER

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

24.500 kg

''Ladesäule LS4 eichrechtskonform für Elektrofahrzeuge Anschluss: 400V AC, 50Hz, 3-phasig Anzahl der Ladepunkte: 2 Ladesteckdose Typ 2 mit Verriegelung Max. Leistung pro Ladepunkt: 22kW Ladestrom (max): 2 x 32A Nennanschlussleistung: 44kW Hauptschalter über alle Ausgänge Absicherung: 2 x FI Typ A + integr. DC-Fehlerstromerkennung (6mA) 2 x LS C 32A 4-polig Autorisierung: RFID Controller: CC612 Laderegler Kommunikationsschnittstelle: 4G-Modul Kommunikation: OCPP 1.6 JSON, Modbus TCP, ISO 15118 ERK Zähler (Eichrechtskonform) pro Ladepunkt BxHxT(mm): 375x1400x208 Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, eloxiert Montageart: Bodenbefestigung Schutzart: IP54 Schlagfestigkeit: IK10 Temperaturkontrolle/Heizung: Ja Umgebungslufttemperatur: -25°C bis +40°C Folien-Design: PCE Standard Folien-Platzierung: vorne Portal/Backoffice: keine Vorkonfiguration''