PC ELECTRIC E-MOBILITY - Ladesäule LS4 32A 3+3PH Z 22kW LAN CC612

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 353568
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Anzahl der Ladepunkte - 2
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Nennanschlussleistung - 44 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399501432
Sonepar Artikelnummer
120493262
Hersteller Artikelnummer
353568
Hersteller Typ
353568
Hersteller Artikel Nr.:
353568
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Nennanschlussleistung:
44 kW
Breite:
375 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
208 mm
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
2
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
2
Mit Leitungsschutzschalter:
Ja
Mit Energiezähler:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
24.500 kg
Anschluss: 400V AC, 50Hz, 3-phasig
Anzahl der Ladepunkte: 2
Ladesteckdose Typ 2 mit Verriegelung
Max. Leistung pro Ladepunkt: 22kW
Ladestrom (max): 2 x 32A
Nennanschlussleistung: 44kW
Hauptschalter über alle Ausgänge
Absicherung:
2 x FI Typ A + integr. DC-Fehlerstromerkennung (6mA)
2 x LS C 32A 4-polig
Autorisierung: RFID
Controller: CC612 Laderegler
Kommunikationsschnittstelle: LAN Modul mit Ethernet-Schnittstelle
Backendsystem: keine Vorkonfiguration
BxHxT: 375x1400x208mm
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, eloxiert
Montageart: Bodenbefestigung
Schutzart: IP44
Schlagfestigkeit: IK10
Temperaturkontrolle/Heizung: Ja
Umgebungslufttemperatur: -25°C bis +40°C
fest eingebauter, digitaler Modbus Energiezähler, MID-zertifiziert
Folien-Design: PCE Standard
Folien-Platzierung: vorne


