PC ELECTRIC E-MOBILITY - Ladesäule LS4 32A 3+3PH Z 4G bEsingle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350201402
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Anzahl der Ladepunkte - 2
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Nennanschlussleistung - 44 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399450389
Sonepar Artikelnummer
120618651
Hersteller Artikelnummer
350201402
Hersteller Typ
350201402
Hersteller Artikel Nr.:
350201402
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Nennanschlussleistung:
44 kW
Breite:
375 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
208 mm
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
2
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
2
Mit Leitungsschutzschalter:
Ja
Mit Energiezähler:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
24.500 kg


