Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC E-MOBILITY - Ladesäule LS4 43kW LKW/Truck Charger 4G

PC ELECTRIC E-MOBILITY
kopierenkopieren
PC ELECTRIC E-MOBILITY - Ladesäule LS4 43kW LKW/Truck Charger 4G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 354391

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 40.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399597954

Sonepar Artikelnummer

121151992

Hersteller Artikelnummer

354391

Hersteller Typ

LS4 43KW LKW CHARGER 4G - 354391

Hersteller Artikel Nr.:

354391

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

40.000 kg

''Ladesäule LS4 für Elektrofahrzeuge bzw. LKW Anschluss: 400V AC, 50Hz, 3-phasig Anzahl der Ladepunkte: 1 fest angeschlossenes Ladekabel 7,5 m mit Ladekupplung Typ 2 Max. Leistung pro Ladepunkt: 43kW Ladestrom (max): 63A Nennanschlussleistung: 43kW Hauptschalter über alle Ausgänge Absicherung: 1 x FI Typ B 1 x LS C 4-polig Autorisierung: RFID Controller: CC613 Laderegler Kommunikationsschnittstelle: 4G-Modul Kommunikation: OCPP 1.6 JSON, Modbus TCP, ISO 15118 BxHxT(mm): 375x1400x208 Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, eloxiert Montageart: Bodenbefestigung Schutzart: IP54 Schlagfestigkeit: IK10 Umgebungslufttemperatur: -25°C bis +40°C fest eingebauter, digitaler Modbus Energiezähler, MID-zertifiziert''