PC ELECTRIC E-MOBILITY - Ladestation LS4 Mini 43kW LKW/Truck Charger 4G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 354392
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 26.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399597978
Sonepar Artikelnummer
121151993
Hersteller Artikelnummer
354392
Hersteller Typ
LS4 MINI 43KW LKW CHARGER 4G-354392
Hersteller Artikel Nr.:
354392
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
26.000 kg
''Ladestation LS4 Mini für Elektrofahrzeuge bzw. LKW Anschluss: 400V AC, 50Hz, 3-phasig Anzahl der Ladepunkte: 1 fest angeschlossenes Ladekabel 7,5 m mit Ladekupplung Typ 2 Max. Leistung pro Ladepunkt: 43kW Ladestrom (max): 63A Nennanschlussleistung: 43kW Hauptschalter über alle Ausgänge Absicherung: 1 x FI Typ B 1 x LS C 4-polig Autorisierung: RFID Controller: CC613 Laderegler Kommunikationsschnittstelle: 4G-Modul Kommunikation: OCPP 1.6 JSON, Modbus TCP, ISO 15118 BxHxT(mm): 377x660x213 Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, eloxiert Montageart: Wandmontage Art. 353689 oder auf Standsäule Art. 354193 Schutzart: IP54 Schlagfestigkeit: IK10 Umgebungslufttemperatur: -25°C bis +40°C fest eingebauter, digitaler Modbus Energiezähler, MID-zertifiziert''


