PC ELECTRIC E-MOBILITY - Murau BV 2xSSDu M20oBVu VC3p e-bike Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9013024
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Handhabung - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399387562
Sonepar Artikelnummer
120493267
Hersteller Artikelnummer
9013024
Hersteller Typ
9013024
Hersteller Artikel Nr.:
9013024
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
2
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Polzahl Netzanschluss:
3
Farbe:
grau
Höhe:
255 mm
Breite:
204 mm
Tiefe:
114 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.600 kg


