PC ELECTRIC E-MOBILITY - Payment Terminal CCV IM30 + Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10262
Herkunftsland - HK
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.939 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399670046
Sonepar Artikelnummer
121341816
Hersteller Artikelnummer
10262
Hersteller Typ
10262
Hersteller Artikel Nr.:
10262
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.939 kg
SET bestehend aus:. CCV 4G Modem + SIM-Karte und Antenne. Display: 5-Zoll TFT-Farb-Touchscreen (720x1280 Pixel). Abmessungen: >br>Front (B x H x T): 105 x 146 x 31,5 mm. Einbau (B x H x T): 82,2 x 107,2 x 25,2 mm. Anschluss:. 7 – 48 V DC (Hauptanschluss). 12 – 48 V DC (über MDB Slave oder RS232). Schnittstellen: RS232, SAM, USB, LAN, WLAN. QR-Code-Scanner, Kamera. CCV OAM, Audio & Video über AUX und HDMI. Schutzart: IP55, Schlagfestigkeit: IK08. Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C. Luftfeuchtigkeit: 5 % – 95 %. 10201 MEAN WELL Schaltnetzteil. Ausgangsspannung: 12V D. Ausgangsstrom: 2,5 A. Nennleistung: 30W. Anzahl der Ausgänge: 1. Eingangsspannung: 85 - 264V AC. Wirkungsgrad: 88%. LxBxH(mm): 69,5x39x24. Umgebungstemperatur: -30°C bis +70°C. Für den Betrieb mit Ladestationen ist ein Abrechnungssystem (Backend) notwendig.


