PC ELECTRIC E-MOBILITY - Payment Terminal Payter Apollo+Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10202
Herkunftsland - HK
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.350 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399665455
Sonepar Artikelnummer
121341815
Hersteller Artikelnummer
10202
Hersteller Typ
10202
Hersteller Artikel Nr.:
10202
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.350 kg
SET bestehend aus:. 1020 Payter 4G- Modem + SIM-Karte, Antenne und Netzkabel. Abmessungen(BxHxT): 83.2 x 107.2 x 28.5 mm. Mehrfarbige Status-LEDs. Kamera und Locator-Licht, ermöglicht das Lesen von QR-Codes. NFC-Card Reader und Näherungssensor. WLAN- und Bluetooth-Modul. 3,5-Zoll-Touchscreen und Lautsprecher. Anschlüsse: USB-C-Anschluss (Host und Slave). Micro Fit MDB-Anschluss. RJ 45 LAN-, 4G (MMCX)- und GPS-Antennenanschluss. 10201 MEAN WELL Schaltnetzteil. Ausgangsspannung: 12V D. Ausgangsstrom: 2,5 A. Nennleistung: 30W. Anzahl der Ausgänge: 1. Eingangsspannung: 85 - 264V AC. Wirkungsgrad: 88%. LxBxH(mm): 69,5x39x24. Umgebungstemperatur: -30°C bis +70°C. Für den Betrieb mit Ladestationen ist ein Abrechnungssystem (Backend) notwendig.


