Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PC ELECTRIC E-MOBILITY - PCE EV11.3 Wallbox basic Z 11kW 5m Typ2 MID

PC ELECTRIC E-MOBILITY
kopierenkopieren
PC ELECTRIC E-MOBILITY - PCE EV11.3 Wallbox basic Z 11kW 5m Typ2 MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 37031111-SS

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 4.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399605345

Sonepar Artikelnummer

121151983

Hersteller Artikelnummer

37031111-SS

Hersteller Typ

EV11.3 BASIC Z - 37031111-SS

Hersteller Artikel Nr.:

37031111-SS

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

4.100 kg

EV11.3 - Wandladestation für Elektrofahrzeuge mit integriertem Energiezähler (MID), Kommunikation über Modbus TCP für Ladefreigabe, Lastmanagement und Phasenumschaltung. Zwei digitale Eingänge für Ladefreigabe und Ladestrombegrenzung. Anschluss: (230)400V AC, 50Hz, (1)3-phasig, Anzahl der Ladepunkte: 1 fest angeschlossenes Ladekabel 5m mit Ladekupplung Typ 2, Max. Leistung pro Ladepunkt: 11kW (3,7kW 1-phasig), Ladestrom (max): 16A, Nennanschlussleistung: 11kW, Absicherung: integr. DC-Fehlerstromerkennung (6mA RCM Modul), Werkstoff des Gehäuses/Abdeckung: Kunststoff (ABS), Farbe: schwarz, HxBxT: 395x262x126 mm, Montageart: Wandmontage, Standards: gem. EN 61851-1, IEC 61439-7, Umgebungstemperatur Betrieb: -25°C bis +40°C, Schlagfestigkeit: IK08, Schutzart: IP44