PC ELECTRIC E-MOBILITY - PCE EV11.3 Wallbox R37 Z 11kW 7.5m Typ2 MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 370R2111-SS
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 4.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399679759
Sonepar Artikelnummer
121372910
Hersteller Artikelnummer
370R2111-SS
Hersteller Typ
EVE11.3 370R2111-SS
Hersteller Artikel Nr.:
370R2111-SS
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.300 kg
EV11.3 - Wandladestation für Elektrofahrzeuge. R37-konform. mit integriertem Energiezähler (MID). Kommunikation über Modbus TCP für Ladefreigabe. Lastmanagement und Phasenumschaltung. Zwei digitale Eingänge für Ladefreigabe und. Ladestrombegrenzung. Anschluss: (230)400V AC, 50Hz, (1)3-phasig. Anzahl der Ladepunkte: 1. fest angeschlossenes Ladekabel 7,5m mit Ladekupplung Typ 2. Max. Leistung pro Ladepunkt: 11kW (3,7kW 1-phasig). Ladestrom (max): 16A, Nennanschlussleistung: 11kW. Absicherung: integr. DC-Fehlerstromerkennung (6mA RCM Modul). Werkstoff des Gehäuses/Abdeckung: Kunststoff (ABS), Farbe: schwarz. HxBxT: 395x262x126 mm, Montageart: Wandmontage. Standards: gem. EN 61851-1, IEC 61439-7. Umgebungstemperatur Betrieb: -25°C bis +40°C. Schlagfestigkeit: IK08 , Schutzart: IP44


