PC ELECTRIC E-MOBILITY - PCE Gateway Energiemanager IP20, inkl. USB-C Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390300
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 85353010
Gewicht - 0.106 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399621260
Sonepar Artikelnummer
121201693
Hersteller Artikelnummer
390300
Hersteller Typ
390300
Hersteller Artikel Nr.:
390300
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85353010
Gewicht:
0.106 kg
PCE Gateway Energiemanager Intelligente Schnittstelle zwischen Wallbox und PV-Technik: Anschluss: 230V/50Hz (USB-C Netzteil inkl.), Kommunikationsschnittstellen: WLAN 802.11 b/g/n (2.4GHz) Bluetooth 4.2 USB 2.0 Typ A Ethernet (RJ45) RS485 (Modbus RTU), Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff / schwarz, HxBxT: 31x99x99mm, Montageart: liegend, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur Betrieb: -20*C bis +45*C, Energieverbrauch bei Normalbetrieb: ~3W


