Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC E-MOBILITY - PCE PRI:CHARGER 22kW DOT2 4G ERK ant bE

PC ELECTRIC E-MOBILITY
kopierenkopieren
PC ELECTRIC E-MOBILITY - PCE PRI:CHARGER 22kW DOT2 4G ERK ant bE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 380100101-a

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 5.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399641954

Sonepar Artikelnummer

121230327

Hersteller Artikelnummer

380100101-a

Hersteller Typ

380100101-a

Hersteller Artikel Nr.:

380100101-a

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

5.000 kg

PCE PRI:CHARGER Wandladestation für Elektrofahrzeuge. Anschluss: (230)400V AC, 50Hz, (1)3-phasig. Anzahl der Ladepunkte: 1. Ladesteckdose Typ 2 mit Verriegelung. Max. Leistung pro Ladepunkt: 22kW. Nennanschlussleistung: 22kW. BxHxT(mm): 368x356x167. Montageart: Wandmontage. Absicherung: FI Typ A + integr. DC-Fehlerstromerkennung (6mA). Autorisierung: RFID. Controller: ICC1324. Kommunikationsschnittstelle: 4G, WLAN. Kommunikation: OCPP 1.6 JSON, Modbus TCP. ISO 15118 Powerline Communication (PLC) für Plug & Charge/ Autocharge. ERK Zähler (Eichrechtskonform). Backendsystem: Vorkonfiguration mit be.ENERGISED für eine sofortige Inbetriebnahme. Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff. Design Front: PCE Standard / anthrazit. Schutzart (IP): IP54. Umgebungslufttemperatur: -20°C bis +40°C. Standards: gem. IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196. be.ENERGISED Monitoring Package single , 104046701. 1 Stk Konfigurationsanleitung. 1 Stk SIM-Karte, 2 Stk QR-Code. 1 Stk Aktivierungsanleitung, 2 Stk. RFID-Karte