Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC E-MOBILITY - PCE PRI:CHARGER 22kW DOT2 4G ERK ws

PC ELECTRIC E-MOBILITY
kopierenkopieren
PC ELECTRIC E-MOBILITY - PCE PRI:CHARGER 22kW DOT2 4G ERK ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3801000-w

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 5.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399626999

Sonepar Artikelnummer

121230320

Hersteller Artikelnummer

3801000-w

Hersteller Typ

3801000-w

Hersteller Artikel Nr.:

3801000-w

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

5.000 kg

PCE PRI:CHARGER Wandladestation für Elektrofahrzeuge. Anschluss: (230)400V AC, 50Hz, (1)3-phasig. Anzahl der Ladepunkte: 1. Ladesteckdose Typ 2 mit Verriegelung. Max. Leistung pro Ladepunkt: 22kW. Nennanschlussleistung: 22kW. BxHxT(mm): 368x356x167. Montageart: Wandmontage. Absicherung: FI Typ A + integr. DC-Fehlerstromerkennung (6mA). Autorisierung: RFID. Controller: ICC1324. Kommunikationsschnittstelle: 4G, WLAN. Kommunikation: OCPP 1.6 JSON, Modbus TCP. ISO 15118 Powerline Communication (PLC) für Plug & Charge/ Autocharge. ERK Zähler (Eichrechtskonform). Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff. Design Front: PCE Standard / weiß. Schutzart (IP): IP54. Umgebungslufttemperatur: -20°C bis +40°C. Standards: gem. IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196