PC ELECTRIC E-MOBILITY - PCE TWINBOX GTB+ 2x22kW DO T2 4G Z ME

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 353984PER
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 15.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399595172
Sonepar Artikelnummer
121151989
Hersteller Artikelnummer
353984PER
Hersteller Typ
TWINBOX GTB+, 4G, Z - 353984PER
Hersteller Artikel Nr.:
353984PER
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
15.000 kg
''TWINBOX GTB+ Ladestation eichrechtskonform für Elektrofahrzeuge Anschluss: (230)400V, 50Hz, (1)3-phasig Anzahl der Ladepunkte: 2 Ladesteckdose Typ 2 mit Verriegelung Max. Leistung pro Ladepunkt: 22kW Nennanschlussleistung: 44kW BxHxT(mm): 377x660x213 Montageart: Wandmontage Absicherung: FI Typ A + integr. DC-Fehlerstromerkennung (6mA) LS C 32A 4-polig Autorisierung: RFID Controller: CC612 Laderegler Kommunikationsschnittstelle: 4G-Modul Kommunikation: OCPP 1.6 JSON, Modbus TCP, ISO 15118 ERK Zähler (Eichrechtskonform) pro Ladepunkt Werkstoff des Gehäuses: Aluminium / schwarz Schutzart (IP): IP44 Schlagfestigkeit: IK10 Umgebungslufttemperatur: -25°C bis +40°C Standards: gem. EN 61851-1, IEC 61439-7 Portal/Backoffice: keine Vorkonfiguration''


