Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC E-MOBILITY - Pfostenhalterung Ø 60mm GTB

PC ELECTRIC E-MOBILITY
kopierenkopieren
PC ELECTRIC E-MOBILITY - Pfostenhalterung Ø 60mm GTB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 353687

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagerahmen

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399491764

Sonepar Artikelnummer

120779843

Hersteller Artikelnummer

353687

Hersteller Typ

353687

Hersteller Artikel Nr.:

353687

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagerahmen

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.650 kg

Pfostenhalterung für Twinbox GTB; für Rundrohr Ø60mm