PC ELECTRIC E-MOBILITY - RFID Karte PCE Logo Mifare 1K 5 Stk.Pack (Preis per Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107955
Art des Zubehörs/Ersatzteils - RFID-Karte
Zubehör - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
9003399401794
Sonepar Artikelnummer
120493266
Hersteller Artikelnummer
107955
Hersteller Typ
107955
Hersteller Artikel Nr.:
107955
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
RFID-Karte
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.010 kg
RFID Karte mit PCE Logo; Verpackungseinheit: 5 Stk.; Kartentyp: Mifare 1k; Frequenz 13,56MHz


