PC ELECTRIC E-MOBILITY - RFID-Karten-Leser GLB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 353131
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 85353010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7331185176529
Sonepar Artikelnummer
120470367
Hersteller Artikelnummer
353131
Hersteller Typ
353131
Hersteller Artikel Nr.:
353131
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85353010
Gewicht:
0.043 kg
RFID-Karten-Leser für Wallbox GLB/ GTB; für RFID Tags mit folgendem Kartentyp: Mifare 1K, 4K ; und Mifare Ultralight, Frequenz: 13,56 MHz


