PC ELECTRIC E-MOBILITY - Stahlsäule BV 3xSSDgn 1x9441 e-bike gnEa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9081330
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Handhabung - Energiepoller
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399530968
Sonepar Artikelnummer
120964502
Hersteller Artikelnummer
9081330
Hersteller Typ
9081330
Hersteller Artikel Nr.:
9081330
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Handhabung:
Energiepoller
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
3
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Polzahl Netzanschluss:
3
Farbe:
grau
Höhe:
1200 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
15.500 kg
Frontseite Alubleche Natur eloxiert
Elektrobereich: Vollgummiverteiler Modell STEYREGG IP54 430x79x129
1xM25 Verschraubung unten (Kabeldurchm. 13-18mm PG21) schw.
3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 (grün)
abgesichert ü. 3xFI/LS 6A 1p+N 30mA C TYP A
FI/LS Fabrikat Eaton ÖVE / VDE
Vollgummiverteiler auf Vario-Connector 5polig 10qmm verdrahtet


