Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC E-MOBILITY - Standsäule MS15 mit Payterminal Apollo

PC ELECTRIC E-MOBILITY
kopierenkopieren
PC ELECTRIC E-MOBILITY - Standsäule MS15 mit Payterminal Apollo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 614501300

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 6.750 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399666605

Sonepar Artikelnummer

121230331

Hersteller Artikelnummer

614501300

Hersteller Typ

614501300

Hersteller Artikel Nr.:

614501300

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

6.750 kg

MS15-Elektroanschlusssäule bestehend aus:. geschlossenem, eloxiertem Aluminiumprofil. inkl. Potentialausgleichsklemme. Maße: 150x100x1410mm (BxTxH). Deckel und Fußplatte (240x200mm). aus Aluminium eloxiert, Farbe: silber. einschl. Schrauben, Dübel und Profildichtung. und Ausschnitt für Payment Terminal. Inklusive Terminal payter Apollo. Mehrfarbige Status-LEDs. Kamera und Locator-Licht, ermöglicht das Lesen von QR-Codes. NFC-Card Reader und Näherungssensor. WLAN- und Bluetooth-Modul. 3,5-Zoll-Touchscreen und Lautsprecher. Anschlüsse:. USB-C-Anschluss (Host und Slave). Micro Fit MDB-Anschluss Anschluss. 4G/ GPS-Modem mit SIM-Karten-Slot. RJ 45 LAN-Anschluss, 4G (MMCX)- und. GPS-Antennenanschluss. Für den Betrieb mit Ladestationen ist ein. Abrechnungssystem (Backend) notwendig. Derzeit mit reev, Monta oder e-sprit