Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC E-MOBILITY - Standsäule MS18 1 Wallbox GLB EV1 + 2 SSD

PC ELECTRIC E-MOBILITY
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61450105

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399447532

Sonepar Artikelnummer

120762113

Hersteller Artikelnummer

61450105

Hersteller Typ

61450105

Hersteller Artikel Nr.:

61450105

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.610 kg

MS18-Elektroanschlusssäule bestehend aus; geschlossenem Rechteckprofil inkl. Deckel und ; Fußplatte aus eloxiertem Aluminium ; inkl. Potentialausgleichsklemme; Maße: 180x100x1450mm (BxTxH); Standardoberfläche Aluminium; natur eloxiert E6/C-0 (EV1); Bohrungen/Bestückung Seite B; 3 Stk. Bohrg. M6 für Wallbox, inkl. Niro-Schrauben; M6x25, Kabeldurchlass mit Kabelschutz, einschl.; Schrauben und Dübel; 2 Stk PCE Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel, seitlich; Farbe: schwarz, Flansch 50x50mm, Schutzart: IP44; vorverdrahtet auf Drähte und "Wago-Klemme"