PC ELECTRIC E-MOBILITY - Standsäule MS18 mit Payterminal CCV IM30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 614501301
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 10.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399670077
Sonepar Artikelnummer
121341817
Hersteller Artikelnummer
614501301
Hersteller Typ
614501301
Hersteller Artikel Nr.:
614501301
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
10.250 kg
Besteht aus:. 1 x 61407830 Standsäule MS18 für Payment Terminal. 1 x 1026 Payment Terminal CCV IM30 4G + Antenne. 1 x 10201 Netzteil Meanwell 12V 30W. Für den Betrieb mit Ladestationen ist ein Abrechnungssystem (Backend) notwendig.


