PC ELECTRIC E-MOBILITY - Stromwandler TCB 26-30 250A/5A (3Stk f.Wandlerzähler)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4279282
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85043180
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7331185079875
Sonepar Artikelnummer
120618650
Hersteller Artikelnummer
4279282
Hersteller Typ
4279282
Hersteller Artikel Nr.:
4279282
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.250 kg
Stromwandler TCB 26-30 nach EN 61869-1; Primärstrom: 250A; Sekundärstrom: 5A; Abmessung: 64 x 79 x 49 mm; Max. Kabeldurchm. 30 mm; (für Zähler 108740 sind 3 Stück notwendig)


