PC ELECTRIC E-MOBILITY - Tasche für Ladekabel (rund 45x10cm) sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8780001
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 42029900
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399673467
Sonepar Artikelnummer
121374046
Hersteller Artikelnummer
8780001
Hersteller Typ
8780001
Hersteller Artikel Nr.:
8780001
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029900
Gewicht:
0.300 kg
Praktisch. Robust. Unverzichtbar. – Die Tragetasche für Verlängerungs- oder Ladekabel. Ob auf der Baustelle, beim Camping oder unterwegs mit dem Elektroauto – mit unserer Tragetasche für Verlängerungs- oder Ladekabel bleibt Ihr Kabel stets sicher, sauber und griffbereit verstaut. Dank ihrer runden Ausführung mit einem robusten Reißverschluss und zwei praktischen Tragegriffen ist der Transport besonders komfortabel und einfach. Hergestellt aus strapazierfähigem 100 % Polyester, schützt die Tasche Ihr Kabel zuverlässig vor Schmutz, Nässe und Beschädigungen. Die klassische Farbe Schwarz verleiht ihr ein zeitloses, professionelles Erscheinungsbild. Mit einem Durchmesser von 45 cm und einer Höhe von 10 cm bietet sie ausreichend Platz für gängige Kabelgrößen – ideal für Verlängerungskabel, Ladekabel oder andere Leitungen, die Sie geordnet und geschützt aufbewahren möchten. Highlights auf einen Blick:. Sicherer Schutz vor Schmutz und Beschädigung. Runde Form mit stabilem Reißverschluss. Zwei Tragegriffe für einfachen Transport. Robustes Material aus 100 % Polyester. Kompakte Maße: Ø 45 x 10 cm. Farbe: Schwarz – schlicht und professionell. Ordnung leicht gemacht – mit der Kabel-Tragetasche, die hält, was sie verspricht.


