PC ELECTRIC E-MOBILITY - Twinbox GTB 2x11kW, Kabel Typ2, FI A + Zähler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 353679
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Anzahl der Ladepunkte - 2
Max. Leistung pro Ladepunkt - 11 kW
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399494529
Sonepar Artikelnummer
120779838
Hersteller Artikelnummer
353679
Hersteller Typ
353679
Hersteller Artikel Nr.:
353679
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
2
Nennanschlussleistung:
22 kW
Breite:
377 mm
Höhe:
660 mm
Tiefe:
213 mm
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
2
Mit Leitungsschutzschalter:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
15.000 kg


