PC ELECTRIC E-MOBILITY - Twinbox GTB 2x22kW, Ladedose Typ2, FI A + Zähler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 353678
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Anzahl der Ladepunkte - 2
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Nennanschlussleistung - 44 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399494512
Sonepar Artikelnummer
120779837
Hersteller Artikelnummer
353678
Hersteller Typ
353678
Hersteller Artikel Nr.:
353678
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Nennanschlussleistung:
44 kW
Breite:
377 mm
Höhe:
660 mm
Tiefe:
213 mm
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
2
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
2
Mit Leitungsschutzschalter:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
15.000 kg


