PC ELECTRIC E-MOBILITY - TWINBOX PCE GTB+DC Typ2FC11kW LAN Z RFID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 353986P
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Anzahl der Ladepunkte - 2
Max. Leistung pro Ladepunkt - 11 kW
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399517976
Sonepar Artikelnummer
120931992
Hersteller Artikelnummer
353986P
Hersteller Typ
353986P
Hersteller Artikel Nr.:
353986P
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
2
Nennanschlussleistung:
22 kW
Breite:
377 mm
Höhe:
660 mm
Tiefe:
213 mm
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
2
Mit Leitungsschutzschalter:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
15.000 kg
Anschluss: (230)400V AC, 50Hz, (1)3-phasig
Anzahl der Ladepunkte: 2
fest angeschlossenes Spiralladekabel 4m
mit Ladekupplung Typ 2
Max. Leistung pro Ladepunkt: 11kW
Nennanschlussleistung: 22kW
BxHxT(mm): 377x660x213
Montageart: Wandmontage
Absicherung:
FI Typ A + integr. DC-Fehlerstromerkennung (6mA)
LS C 16A 4-polig
Autorisierung: RFID
Controller: CC612 Laderegler
Kommunikationsschnittstelle: LAN Modul mit Ethernet-Schnittstelle
Backendsystem: keine Vorkonfiguration
fest eingebauter, digitaler Modbus Energiezähler, MID-zertifiziert
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium / schwarz
Schutzart (IP): IP44
Schlagfestigkeit: IK10
Umgebungslufttemperatur: -25°C bis +40°C
Standards: gem. EN 61851-1, IEC 61439-7


