PC ELECTRIC E-MOBILITY - TWINBOX PCE GTB+ T2DO22 4G Z RF bEsingle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3539840101P
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Anzahl der Ladepunkte - 2
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Nennanschlussleistung - 44 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399528569
Sonepar Artikelnummer
120931990
Hersteller Artikelnummer
3539840101P
Hersteller Typ
3539840101P
Hersteller Artikel Nr.:
3539840101P
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Nennanschlussleistung:
44 kW
Breite:
377 mm
Höhe:
660 mm
Tiefe:
213 mm
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
2
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
2
Mit Leitungsschutzschalter:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
24.500 kg
Anschluss: (230)400V, 50Hz, (1)3-phasig
Anzahl der Ladepunkte: 2
Ladesteckdose Typ 2 mit Verriegelung
Max. Leistung pro Ladepunkt: 22kW
Nennanschlussleistung: 44kW
BxHxT(mm): 377x660x213
Montageart: Wandmontage
Absicherung:
FI Typ A + integr. DC-Fehlerstromerkennung (6mA)
LS C 32A 4-polig
Autorisierung: RFID
Controller: CC612 Laderegler
Kommunikationsschnittstelle: 4G-Modul
Backendsystem: Vorkonfiguration be.ENERGISED für eine sofortige Inbetriebnahme
fest eingebauter, digitaler Modbus Energiezähler, MID-zertifiziert
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium / schwarz
Schutzart (IP): IP44
Schlagfestigkeit: IK10
Umgebungslufttemperatur: -25°C bis +40°C
Standards: gem. EN 61851-1, IEC 61439-7
be.ENERGISED Monitoring Package Single 104046701
1 Stk Konfigurationsanleitung
1 Stk SIM-Karte, 2 Stk QR-Code
1 Stk Aktivierungsanleitung, 2 Stk. RFID-Karte


