PC ELECTRIC E-MOBILITY - Wallbox GLB 4,5m Kabel inkl. DC-FIE optional WLAN,RFID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 353419P
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Anzahl der Ladepunkte - 1
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7331185186917
Sonepar Artikelnummer
120618644
Hersteller Artikelnummer
353419P
Hersteller Typ
353419P
Hersteller Artikel Nr.:
353419P
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Nennanschlussleistung:
22 kW
Breite:
205 mm
Höhe:
422 mm
Tiefe:
124 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.200 kg


