PC ELECTRIC E-MOBILITY - Wallbox GLB ohne Kabel inkl. FI(TypA) optional WLAN,RFID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 353410P
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 3.770 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7331185186887
Sonepar Artikelnummer
120618641
Hersteller Artikelnummer
353410P
Hersteller Typ
353410P
Hersteller Artikel Nr.:
353410P
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.770 kg
Wallbox GLB - Heimladestation für Elektrofahrzeuge nach IEC 61851-1 Mode 3 Freigabeeingang für externer Schlüsselschalter, Zeitschaltuhr, Funkhandsender, Relais, … Blende abschließbar durch integriertes Schloss Anschluss: 400V AC / 50Hz, 3-phasig Anzahl der Ladepunkte: 1 Ladesteckdose Typ 2 mit Verriegelung gem. IEC62196-2 Max. Leistung pro Ladepunkt: 22kW Ladestrom (min-max): 6A - 32A Nennanschlussleistung: 22kW Absicherung: FI 40A 3p C 30mA Typ A, integr. DC-Fehlerstromerkennung (6mA) BxHxT: 205x422x124 mm Montageart: Wandmontage Schutzart: IP44 Schlagfestigkeit: IK08 Umgebungslufttemperatur: -25°C bis +40°C


