PC ELECTRIC E-MOBILITY - Wallbox GLB Typ2 o.Kabel inkl. DC-FIE,MID optional WLAN,RFID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 353411P
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Anzahl der Ladepunkte - 1
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Nennanschlussleistung - 22 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7331185186894
Sonepar Artikelnummer
120618642
Hersteller Artikelnummer
353411P
Hersteller Typ
353411P
Hersteller Artikel Nr.:
353411P
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Nennanschlussleistung:
22 kW
Breite:
205 mm
Höhe:
422 mm
Tiefe:
124 mm
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.200 kg


