PC ELECTRIC E-MOBILITY - Wallbox PCE EV11.3 R37 Z RFID 11kW 7.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 370R2121-ss
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 4.330 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399715556
Sonepar Artikelnummer
121407256
Hersteller Artikelnummer
370R2121-ss
Hersteller Typ
EV11.3 370R2121-SS
Hersteller Artikel Nr.:
370R2121-ss
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.330 kg
AC - Wandladestation PCE EV11.3 R37 für Elektrofahrzeuge. Inkludiertes RFID Lesegerät zur Ladefreischaltung mittels RFID-Tags. Eingebauter Energiezähler (MID). Kommunikation über Modbus TCP für Ladefreigabe, Lastmanagement und Phasenumschaltung. Lastmanagement und Phasenumschaltung sowie 2 dig. Eingänge für Ladefreigabe und Ladestrombegrenzung. Anschluss: 230 V (1~) / 400 V (3~). Ladepunkt mit fest angeschlossenem Ladekabel L = 7.5 m mit Ladekupplung Typ 2. Leistung pro Ladepunkt: max. 11kW (3~) / 3,7kW (1~). Ladestrom (max): 16A, Nennanschlussleistung: 11kW. Integrierte DC-Fehlerstromerkennung (6mA RCM Modul). Werkstoff des Gehäuses/Abdeckung: Kunststoff (ABS), Farbe: schwarz. Abmessungen (HxBxT): 395 x 262 x 126 mm, Montageart: Wandmontage. Standards: gem. EN 61851-1, IEC 61439-7, Richtlinie: OVE R 37:2024-12-01. Umgebungstemperatur Betrieb: -25° C bis +40° C. Schutzart: IP44, Schlagfestigkeit: IK08


