PC ELECTRIC E-MOBILITY - Wandlerzähler Modbus RS485 bidirektional

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109385
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 90283019
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399489846
Sonepar Artikelnummer
120932000
Hersteller Artikelnummer
109385
Hersteller Typ
109385
Hersteller Artikel Nr.:
109385
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.240 kg
Dreiphasen-Energiezähler für Messwandler
5A, 400V, 50/60Hz, bidirektional
Genauigkeitsklasse: B
Energieart: Wirk- und Blindleistung
Anzeigeart: digital
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Menügeführt über Touch-Display
Montageart: Einbau
Breite in Teilungseinheiten: 3TE
BxHxT (mm): 54x90x63
Ausführung der Schnittstelle: Modbus RS485
Schutzart: IP51
Umgebungslufttemperatur: -25°C bis +65°C
5A, 400V, 50/60Hz, bidirektional
Genauigkeitsklasse: B
Energieart: Wirk- und Blindleistung
Anzeigeart: digital
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Menügeführt über Touch-Display
Montageart: Einbau
Breite in Teilungseinheiten: 3TE
BxHxT (mm): 54x90x63
Ausführung der Schnittstelle: Modbus RS485
Schutzart: IP51
Umgebungslufttemperatur: -25°C bis +65°C


