Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Edelstahl-Unterputzverteiler BV M-EUV2 63/110-0-2/V1-DE

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Edelstahl-Unterputzverteiler BV M-EUV2 63/110-0-2/V1-DE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62100011

  • Absicherung - LS-Schalter

  • FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Handhabung - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399494710

Sonepar Artikelnummer

121162086

Hersteller Artikelnummer

62100011

Hersteller Typ

62100011

Hersteller Artikel Nr.:

62100011

Absicherung:

LS-Schalter

FI-Schutzschalter:

FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Handhabung:

Unterputz

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

1x32A5p400V

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

2

Fehlerstrom-Typ:

A

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

4

Durchmesser Kabeleinführung:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Höhe:

580 mm

Breite:

420 mm

Tiefe:

208 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

41.500 kg

Edelstahl-Unterputzverteiler mit abschließbarer Tür. Maße: 420x212x580mm (BxTxH). Farbe: Sichtseiten geschliffen (K240). Ausführung: IP44 (bei geschlossener Tür). Werkstoff: V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301). Bestückung: 2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A, 2P+E, 230V. 1 x CEE 16A, 5P, 400V. 1 x CEE 32A, 5P, 400V. Absicherung: 2 x LS 16A, C, 1P. 1 x LS 16A, C, 3P. 1 x LS 32A, C, 3P. 1 x FI 63/0,03A, 4P