PC ELECTRIC - Energiesäule Anschlusssäule MS10-300S4-2S-FP IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50307056
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Handhabung - Energiepoller
Farbe - Aluminium
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399346460
Sonepar Artikelnummer
120512534
Hersteller Artikelnummer
50307056
Hersteller Typ
50307056
Hersteller Artikel Nr.:
50307056
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Handhabung:
Energiepoller
Farbe:
Aluminium
Höhe:
300 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.170 kg


