PC ELECTRIC - Energiesäule Anschlusssäule MS10-300s5-2K-Fp IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50300027
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Handhabung - Energiepoller
Farbe - Aluminium
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399345876
Sonepar Artikelnummer
120387698
Hersteller Artikelnummer
50300027
Hersteller Typ
50300027
Hersteller Artikel Nr.:
50300027
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Handhabung:
Energiepoller
Farbe:
Aluminium
Höhe:
300 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.250 kg


