PC ELECTRIC - Energiesäule Anschlusssäule MS10-500S4 16/000-0-2/-DE IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50507021
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Handhabung - Energiepoller
Farbe - Aluminium
Höhe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399346477
Sonepar Artikelnummer
120512522
Hersteller Artikelnummer
50507021
Hersteller Typ
50507021
Hersteller Artikel Nr.:
50507021
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Handhabung:
Energiepoller
Farbe:
Aluminium
Höhe:
500 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.200 kg


