PC ELECTRIC - Energiesäule Anschlusssäule MS18-1400S4-FP IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61407322
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Handhabung - Energiepoller
Farbe - Aluminium
Höhe - 1400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399390609
Sonepar Artikelnummer
120474698
Hersteller Artikelnummer
61407322
Hersteller Typ
61407322
Hersteller Artikel Nr.:
61407322
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Handhabung:
Energiepoller
Farbe:
Aluminium
Höhe:
1400 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
6.900 kg


