PC ELECTRIC - Energiesäule Anschlusssäule MSR12-800s4-2K-GOL m. LED IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 80800072
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Handhabung - Energiepoller
Farbe - Aluminium
Höhe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399321795
Sonepar Artikelnummer
120363614
Hersteller Artikelnummer
80800072
Hersteller Typ
80800072
Hersteller Artikel Nr.:
80800072
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Handhabung:
Energiepoller
Farbe:
Aluminium
Höhe:
800 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.800 kg


