Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Energiesäule Stahl PILA BV 2x16/5 3xSSD 1x9218 Ea IP54

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Energiesäule Stahl PILA BV 2x16/5 3xSSD 1x9218 Ea IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9082002

  • Absicherung - LS-Schalter

  • FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Handhabung - Energiepoller

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399310751

Sonepar Artikelnummer

120520145

Hersteller Artikelnummer

9082002

Hersteller Typ

9082002

Hersteller Artikel Nr.:

9082002

Absicherung:

LS-Schalter

FI-Schutzschalter:

FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Handhabung:

Energiepoller

Schutzart (IP):

IP54

CEE-Steckdose - 16 A:

2x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

4

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Durchmesser Kabeleinführung:

M32

Farbe:

grau

Höhe:

1200 mm

Breite:

248 mm

Tiefe:

107 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

24.500 kg

1xStahlsäule 1200x248x107mm (HxBxT) RAL 7016 IP54; Frontseite Alubleche Natur eloxiert; Elektrobereich: 1xVollgummi-Wandverteiler Typ GREIN IP54 350x210x106; 1xM32 Verschraubung unten (Kabeldurchm. 18-25mm PG29) schw.; 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C; 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C; 1xFI 40A/4/0.03A (TYP A 40AT) über alle Ausgänge; Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE; Verteiler auf HKL-Klemme (max.5x25qmm/5x16qmmYF!) verdrahtet; Aufbau und Ausführung nach Plan