Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Energiesäule Stahl PILA BV 32/5 2x16/5 6xSSD 2x9218 E IP54

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Energiesäule Stahl PILA BV 32/5 2x16/5 6xSSD 2x9218 E IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9082001

  • Absicherung - LS-Schalter

  • FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Handhabung - Energiepoller

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399310362

Sonepar Artikelnummer

120520144

Hersteller Artikelnummer

9082001

Hersteller Typ

9082001

Hersteller Artikel Nr.:

9082001

Absicherung:

LS-Schalter

FI-Schutzschalter:

FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Handhabung:

Energiepoller

Schutzart (IP):

IP54

CEE-Steckdose - 16 A:

2x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

1x32A5p400V

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

6

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

9

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Durchmesser Kabeleinführung:

M32

Farbe:

grau

Höhe:

1200 mm

Breite:

248 mm

Tiefe:

107 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

30.500 kg

1xStahlsäule 1200x248x107mm (HxBxT) RAL 7016 IP54; Frontseite Alubleche Natur eloxiert; Elektrobereich: 2xVollgummi-Wandverteiler Typ GREIN IP54 350x210x106; 1xM32 Verschraubung unten (Kabeldurchm. 18-25mm PG29) schw.; 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C; 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C; 6xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 6xLS 16A 1p C; 1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 63AT) über alle Ausgänge; Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE; Verteiler auf HKL-Klemme (max.5x25qmm/5x16qmmYF!) verdrahtet; Aufbau und Ausführung nach Plan