Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Energiesäule Stahl PILA BV 3x16/3 2x9441 Ea IP54

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Energiesäule Stahl PILA BV 3x16/3 2x9441 Ea IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9081003

  • Absicherung - sonstige

  • FI-Schutzschalter - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Handhabung - Energiepoller

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399293726

Sonepar Artikelnummer

120520143

Hersteller Artikelnummer

9081003

Hersteller Typ

9081003

Hersteller Artikel Nr.:

9081003

Absicherung:

sonstige

FI-Schutzschalter:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Handhabung:

Energiepoller

Schutzart (IP):

IP54

CEE-Steckdose - 16 A:

3x16A3p230V

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

3

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Durchmesser Kabeleinführung:

M25

Farbe:

grau

Höhe:

1200 mm

Breite:

165 mm

Tiefe:

85 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

17.500 kg

1xStahlsäule 1200x165x85mm (HxBxT) RAL 7016 IP44; Frontseite Alubleche Natur eloxiert; Elektrobereich: Vollgummikombination bestehend aus; 2xVollgummiverteiler Modell STEYREGG IP54 430x79x129; 1xM25 Verschraubung unten (Kabeldurchm. 13-18mm PG21) schw.; 3xCEE-Steckdose 16A 3p 250V abgesichert über 3xFI/LS 16A 1P C; Vollgummiverteiler auf Vario-Connector 5polig 10qmm verdrahtet mit; Aufbau und Ausführung nach Plan