PC ELECTRIC - Energiesäule Stahl PILA IV 16/5 2xSSD Design M25 1x94 IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9081802
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Handhabung - Energiepoller
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399307461
Sonepar Artikelnummer
120512768
Hersteller Artikelnummer
9081802
Hersteller Typ
9081802
Hersteller Artikel Nr.:
9081802
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Handhabung:
Energiepoller
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Durchmesser Kabeleinführung:
M25
Farbe:
grau
Höhe:
750 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
11.800 kg


