Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - EXP_KLA Anbaudose gerade 32A 4p 9h IP44

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - EXP_KLA Anbaudose gerade 32A 4p 9h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EXP 324-9FP

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

9003399493225

Sonepar Artikelnummer

120930058

Hersteller Artikelnummer

EXP 324-9FP

Hersteller Typ

EXP 324-9FP

Hersteller Artikel Nr.:

EXP 324-9FP

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.198 kg