PC ELECTRIC - EXP_KLA Anbaugerätest. Winkel 32A3p6h IP44 TT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP 77723-6TT
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120519993
Hersteller Artikelnummer
EXP 77723-6TT
Hersteller Typ
EXP 77723-6TT
Hersteller Artikel Nr.:
EXP 77723-6TT
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
Nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.204 kg


