PC ELECTRIC - EXP_KLA Anbaugerätest. Winkel 32A5p6h IP44 TT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP 77725-6TT
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121049911
Hersteller Artikelnummer
EXP 77725-6TT
Hersteller Typ
EXP 77725-6TT
Hersteller Artikel Nr.:
EXP 77725-6TT
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
Nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.256 kg


