PC ELECTRIC - EXP_KLA Anbausteckdose 16A 3p 6h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP 843-6v
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120398793
Hersteller Artikelnummer
EXP 843-6v
Hersteller Typ
EXP 843-6v
Hersteller Artikel Nr.:
EXP 843-6v
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
9016
Gehäusefarbe:
weiß
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.194 kg


