Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - EXP_KLA CEE Anbausteckdose 230V 50/60Hz 32A 3P

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - EXP_KLA CEE Anbausteckdose 230V 50/60Hz 32A 3P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EXP 323-6fp

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.162 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 640 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120776236

Hersteller Artikelnummer

EXP 323-6fp

Hersteller Typ

EXP 323-6FP

Hersteller Artikel Nr.:

EXP 323-6fp

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.162 kg

Anbaudose gerade 32A 3p 6h IP44 Flansch: 70x70; Lochabst.: 56x56 Spezielle Deckelanbindung